曜日別特売
MY-N430332/NAHZ LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736939

MY-N430332/NAHZ LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736939
MY-N430332/NAHZ LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736939

LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色昼白色
光束(Lm)2980
消費電力(W)21
明るさ(Lm)3200
内容量1台注文コード65736939品番MY-N430332/NAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,700

Myシリーズ

光源色昼白色色温度(K)5000定格初期照度補正付連続調光(5~100%)大きさ40形明るさ(Lm)3200光束(Lm)2980消費電力(W)21エネルギー消費効率(Lm/W)141.9演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65736939MY-N430332/NAHZ18862055MY-N430432/NAHZMY-N430332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862055LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする