三菱電機
LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
温白色
昼白色
黄色
光束(Lm)
4160
2330
2050
3530
4840
消費電力(W)
26.5
15.8
24.9
39.7
30.3
明るさ(Lm)
5200
2500
4000
5200
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65737185
品番
MY-N450302/WWAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
Myシリーズ
光源色
温白色
色温度(K)
3500
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
光束(Lm)
4160
消費電力(W)
26.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.9
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100~242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65737185
MY-N450302/WWAHTN
18862509
MY-N450402/WWAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)