曜日別特売
FFR71S 0194 ウィンジョブ 71S アシックス 65737525

FFR71S 0194 ウィンジョブ 71S アシックス 65737525
FFR71S 0194 ウィンジョブ 71S アシックス 65737525
FFR71S 0194 ウィンジョブ 71S アシックス 65737525

ウィンジョブ 71S

(3件のレビュー)
取扱停止中
サイズ(cm)24
ホワイト×ゴールド
内容量1足注文コード65737525品番FFR71S 0194
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

クッション性に優れ、疲れにくい「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。
つま先にはラバー補強。

サイズ(cm)24ホワイト×ゴールド足幅3E適合中敷/FIZ001(別売)トラスコ品番835-4569形状ハイカット規格JIS T8101 S種材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革材質(ソール)ゴムインナー取替式機能クッション性甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17412492
2019-05-11
用途: 作業用
有限会社リンテック

ゆったり
とてもいい 履きやすい
もっと早く試してみればよかった 花丸!

1が参考にしています
対象商品 : 17412492
2019-07-10
用途: 工場作業
有限会社リンテック

この製品はニセモノだと思う
履き心地はまあまあだが
ゴムが剥がれてきた 見っともないので捨てた
ミズノに変えた
ミズノはゴムカバーが剥がれないように縫ってある 凄い

2が参考にしています
対象商品 : 17412562
2018-03-05
用途: 工場での、部品運搬をする時
愛三工業株式会社製造業

履き心地は最高です。指先が痛くないです。改善点としては、横幅の広い4Eや足首に違和感がない靴を作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする