三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
明るさ(Lm)
5200
5200
6900
消費電力(W)
26.6
26.6
43.1
光束(Lm)
4760
4370
6190
エネルギー消費効率(Lm/W)
178.9
164.2
143.6
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65737596
品番
MY-HS450301/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,000
Myシリーズ
光源色
昼光色
色温度(K)
6500
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
光束(Lm)
4760
消費電力(W)
26.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
178.9
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状
笠付タイプ
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65737596
MY-HS450301/DAHTN
18865546
MY-HS450401/DAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用
三菱電機
1セット
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)