三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
明るさ(Lm)
5200
5200
6900
消費電力(W)
32.6
26.6
43.1
光束(Lm)
4480
4370
6190
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.4
164.2
143.6
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65737657
品番
MY-HS450331/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,000
Myシリーズ
光源色
電球色
色温度(K)
3000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
光束(Lm)
4480
消費電力(W)
32.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.4
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状
笠付タイプ
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65737657
MY-HS450331/LAHTN
18865625
MY-HS450431/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用
三菱電機
1セット
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)