曜日別特売
MY-HS470301/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具 三菱電機 65737709

MY-HS470301/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具 三菱電機 65737709
MY-HS470301/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具 三菱電機 65737709

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
明るさ(Lm)6900
消費電力(W)36.8
光束(Lm)5930
エネルギー消費効率(Lm/W)161.1
内容量1台注文コード65737709品番MY-HS470301/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,000

Myシリーズ

光源色電球色色温度(K)3000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)6900光束(Lm)5930消費電力(W)36.8エネルギー消費効率(Lm/W)161.1演色指数(Ra)85ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)形状笠付タイプグリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65737709MY-HS470301/LAHTN18865695MY-HS470401/LAHTNMY-HS470301/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865695LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする