曜日別特売
MY-LS425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具 三菱電機 65739118

MY-LS425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具 三菱電機 65739118
MY-LS425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具 三菱電機 65739118

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65739118品番MY-LS425330/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,200

Myシリーズ

光源色白色色温度(K)4000定格固定出力大きさ40形明るさ(Lm)2500光束(Lm)2360消費電力(W)17エネルギー消費効率(Lm/W)138.8演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)形状トラフタイプグリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65739118MY-LS425330/WAHTN18871785MY-LS425430/WAHTNMY-LS425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18871785LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする