曜日別特売
EL-LV5001WM1HTZ LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機 65741078

EL-LV5001WM1HTZ LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機 65741078
EL-LV5001WM1HTZ LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機 65741078

LEDホスピタルブラケット 壁面直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)39.3
光源色白色
色温度(K)4000
内容量1台注文コード65741078品番EL-LV5001WM1HTZ
参考基準価格(税別)¥129,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途病院・福祉施設用光源色白色色温度(K)4000定格(ベース照明/読書灯)連続調光(信号制御)5~100%)/連続調光(信号制御)10~100%)回路3(ベース照明、読書灯、常夜灯)光束(Lm)4340消費電力(W)39.3エネルギー消費効率(Lm/W)110.4演色指数(Ra)85ライトユニット調光タイプ(常夜灯付)、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃仕様点灯(ベース照明/読書灯):上方LEDモジュール/下方LEDモジュール/器具下方左付近LED寿命(時間)40000
注意
※天井面より300mm以上離して取付けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする