三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
幅(mm)
150
150
230
質量(kg)
1.8
1.1
1.3
1.8
2.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65741193
品番
EL-LH-VC41501
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
形状
逆富士タイプ
幅(mm)
150
質量(kg)
1.8
取付
直付形/裏板付タイプ
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ
40形
清浄度
推奨:クラス6(1000)
注意
※ライトユニット別売
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません