曜日別特売
EL-LH-BC42203 LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形 三菱電機 65741236

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65741236品番EL-LH-BC42203
参考基準価格(税別)¥120,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
幅(mm)220質量(kg)8.7取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1000)材質(カバー)強化ガラス 透明材質(枠)ステンレス 白色仕上埋め込み寸法(mm)220×1230
注意
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする