三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65741245
品番
EL-LH-BC42204
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
幅(mm)
220
質量(kg)
8.7
取付
埋込形
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ
40形
清浄度
推奨:クラス6(1000)
材質(カバー)
強化ガラス 乳白
材質(枠)
ステンレス 白色仕上
埋め込み寸法(mm)
220×1230
注意
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください