曜日別特売
MY-VC440330/YAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 65741315

MY-VC440330/YAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 65741315
MY-VC440330/YAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 65741315

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光源色黄色
光束(Lm)2200
消費電力(W)24.9
明るさ(Lm)4000
内容量1台注文コード65741315品番MY-VC440330/YAHTN
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色黄色定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)4000光束(Lm)2200消費電力(W)24.9エネルギー消費効率(Lm/W)88.3清浄度クラス8定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)ライトユニットイエロータイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵幅(mm)150LED寿命(時間)40000
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする