三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
昼白色
昼白色
黄色
光束(Lm)
3500
2500
2200
5200
消費電力(W)
24.9
15.8
24.9
30.3
明るさ(Lm)
4000
2500
4000
5200
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65741543
品番
MY-VC440361/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,000
Myシリーズ
用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
4000
光束(Lm)
3500
消費電力(W)
24.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.5
演色指数(Ra)
85
清浄度
クラス8
定格電圧(V)
100~242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット
グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅(mm)
230
LED寿命(時間)
40000
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65741543
MY-VC440361/NAHTN
60721371
MY-VC440461/N AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)