曜日別特売
MY-BC420331/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠透明ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65741893

MY-BC420331/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠透明ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65741893
MY-BC420331/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠透明ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65741893

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 アルミ枠透明ガラス 清浄度クラス6対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)13.6注文コード65741893品番MY-BC420331/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,900

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2000光束(Lm)1760消費電力(W)13.6エネルギー消費効率(Lm/W)129.4演色指数(Ra)85清浄度クラス6定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵幅(mm)230材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)アルミ アルマイト仕上取付穴220×1230グリーン購入法適合
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65741893MY-BC420331/NAHTN60620668MY-BC420431/N AHTNMY-BC420331/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620668LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする