MY-BC440334/YAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65742329

MY-BC440334/YAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65742329
MY-BC440334/YAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応 三菱電機 65742329

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠乳白ガラス 清浄度クラス6対応

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
65742329
品番
MY-BC440334/YAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥180,700販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
光源色
黄色
明るさ(Lm)
4000
光束(Lm)
1430
消費電力(W)
24.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.4
演色指数(Ra)
-
ライトユニット
イエロータイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅(mm)
230
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100~242
取付穴
220×1230
大きさ
40形
清浄度
クラス6
材質(カバー)
強化ガラス乳白
材質(枠)
ステンレス 白色仕上
光源寿命
40000時間
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする