三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 防湿形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
光束(Lm)
1850
1850
2300
2850
3580
4630
6160
消費電力(W)
13.6
13.6
16.7
21
24.9
32.5
43
明るさ(Lm)
2000
2000
2500
3200
4000
5200
6900
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65742785
品番
MY-WRC420430/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途
工場・倉庫用
HACCP向け
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
2000
光束(Lm)
1850
消費電力(W)
13.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
136
演色指数(Ra)
85
タイプ
節電タイプ
定格電圧(V)
100~242
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(カバー)
帯電防止アクリル 透明
ライトユニット
防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級
防湿形/IP20
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと組合せてご使用ください