光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2500光束(Lm)2300消費電力(W)16.7エネルギー消費効率(Lm/W)137.7演色指数(Ra)85タイプ定格出力定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)帯電防止アクリル 透明ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵保護等級防湿形/IP20材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合グリーンマーク認定