曜日別特売
MY-WH425450/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 65743275

MY-WH425450/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 65743275
MY-WH425450/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 65743275

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
明るさ(Lm)2500
消費電力(W)16.7
光束(Lm)2480
定格電圧(V)100~242
内容量1台注文コード65743275品番MY-WH425450/NAHTN
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形

用途
工場・倉庫用
低温用
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2500器具相当FHF32形×1灯器具 定格出力相当光束(Lm)2480消費電力(W)16.7エネルギー消費効率(Lm/W)148.5演色指数(Ra)85使用可能温度範囲-25~35℃定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵光源寿命40000時間グリーン購入法適合
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※ガードと吊具の併用はできせん
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする