用途軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質(ライトユニットカバー)アクリル消費電力(W)13.6定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)123.5光束(Lm)1680LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)85器具相当FLR40形×1灯器具 節電タイプライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵