用途軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質(ライトユニットカバー)アクリル消費電力(W)21定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光束(Lm)3100LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)85器具相当FHF32形×1灯器具 高出力相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵