EL-LUW47043NAHTN LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形 三菱電機 65744115

LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)6700
消費電力(W)43
明るさ(Lm)6900
内容量1台注文コード65744115品番EL-LUW47043NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質(ライトユニットカバー)アクリル消費電力(W)43定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光束(Lm)6700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)85器具相当FHF32形×2灯器具 高出力相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具本体別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする