三菱電機
LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)
6700
2000
3100
消費電力(W)
43
13.6
21
明るさ(Lm)
6900
2000
3200
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65744149
品番
EL-LUW47043NAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,500
Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
消費電力(W)
43
定格
初期照度補正付連続調光(5~100%)
定格電圧(V)
100~242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
光束(Lm)
6700
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
85
器具相当
FHF32形×2灯器具 高出力相当
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具本体別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください