用途軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形明るさ(Lm)13400形状逆富士タイプ光束(Lm)12900消費電力(W)82.8エネルギー消費効率(Lm/W)155.7材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85定格電圧(V)200~242材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合