曜日別特売
MY-WL965430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 65744894

MY-WL965430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 65744894
MY-WL965430/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 65744894

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65744894品番MY-WL965430/NAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,400

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色色温度(K)5000定格初期照度補正付連続調光(5~100%)大きさ110形明るさ(Lm)6400形状トラフタイプ光束(Lm)6200消費電力(W)40エネルギー消費効率(Lm/W)155光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242材質(ライトユニットカバー)アクリル
注意
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする