曜日別特売
EL-LUE95043NAHTN LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 65745777

LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光束(Lm)4850
消費電力(W)30.4
明るさ(Lm)5000
定格電圧(V)100~242
内容量1台注文コード65745777品番EL-LUE95043NAHTN
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形明るさ(Lm)5000器具相当FLR110形×1灯器具 節電タイプ光束(Lm)4850消費電力(W)30.4エネルギー消費効率(Lm/W)159.5ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
注意
※器具本体別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする