曜日別特売
MY-EL910430/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 65745786

MY-EL910430/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 65745786
MY-EL910430/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 65745786

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光束(Lm)9700
消費電力(W)61.6
明るさ(Lm)10000
内容量1台注文コード65745786品番MY-EL910430/N2AHTN
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル形状トラフタイプ材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)消費電力(W)61.6定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.4光源寿命40000時間光束(Lm)9700明るさ(Lm)10000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85グリーンマーク認定
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする