三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光束(Lm)
4850
9700
12900
4850
消費電力(W)
30.4
61.6
82.8
30.4
明るさ(Lm)
5000
10000
13400
5000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65745804
品番
MY-EL950430/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥145,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途
軒下用
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
形状
トラフタイプ
材質(本体)
ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)
消費電力(W)
30.4
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100~242
大きさ
110形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.5
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
4850
明るさ(Lm)
5000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください