曜日別特売
EL-LR-WF2000N/4AHTN LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機 65746233

EL-LR-WF2000N/4AHTN LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機 65746233
EL-LR-WF2000N/4AHTN LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機 65746233

LED一体形ブラケット 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)16.7
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード65746233品番EL-LR-WF2000N/4AHTN
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IP23
口出し線付

用途軒下用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形光束(Lm)2440消費電力(W)16.7エネルギー消費効率(Lm/W)146.1材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする