三菱電機
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
21
7.8
13.6
16.7
21
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
3000
5000
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65746258
品番
EL-LR-WF2600N/4AHTN
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
IP23
口出し線付
用途
軒下用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
タイプ
壁面直付形・天井面取付兼用形
光束(Lm)
3030
消費電力(W)
21
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.2
材質(本体)
ステンレス鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)
アクリル 乳白色(拡散)
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
質量(kg)
2.5
LED寿命(時間)
40000