CTK401PW 吊具 三菱電機 65746434

CTK401PW 吊具 三菱電機 65746434
CTK401PW 吊具 三菱電機 65746434

吊具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65746434品番CTK401PW
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Myシリーズ
吊下補助金具付

用途黒板灯用仕様口出線(電源線)2本付質量(kg)2耐荷重(kg)7大きさ40形材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(パイプ)鋼管 白色仕上
注意
※吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合にはゆれ止め等の処置をしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする