三菱電機
吊具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
65746443
品番
CC132P
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防雨・防湿耐食形
仕様
口出線3本付(電源線2本、アース用1本)
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
11
大きさ
40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)
ステンレス ヘアラインクリア仕上
材質(パイプ)
ステンレス ヘアラインクリア仕上
注意
※ガードと吊具の併用はできません