三菱電機
LED電球タイプ 配光ブラケット 不透明
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
質量(kg)
0.3
0.3
0.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65748008
品番
EL-VE1701C
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板 オフホワイト塗装仕上、カバー:プラスチック
質量(kg)
0.3
タイプ
小形電球形
口金
E17
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません
※天井面近接限度30cm