曜日別特売
LO85B 電動レターオープナー LO85シリーズ Asmix(アスカ) 65748054

LO85B 電動レターオープナー LO85シリーズ Asmix(アスカ) 65748054
LO85B 電動レターオープナー LO85シリーズ Asmix(アスカ) 65748054

電動レターオープナー LO85シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台アズワン品番67-0324-46注文コード65748054品番LO85B
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798


封筒を入れたら自動的にスイッチON
手で持って開封しやすいドーム型
置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm
電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通

仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116gアズワン品番67-0324-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 封筒の開封
斎藤専商店卸売・小売業

今まで使用したものが壊れてしまったので探していたらお手軽なサイズと価格で決めました。使いよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする