MAC8(マックエイト)
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65748158
品番
OP-7-1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ
アズワン品番
67-0340-94