曜日別特売
EL-XAM002/W アーム 三菱電機 65748848

EL-XAM002/W アーム 三菱電機 65748848
EL-XAM002/W アーム 三菱電機 65748848

アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台タイプL字(600mm)材質(取付金具)鋼板 白色塗装注文コード65748848品番EL-XAM002/W
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
小形投光器
質量(kg)3.7タイプL字(600mm)材質(アーム)鋼管 白色塗装材質(取付金具)鋼板 白色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする