三菱電機
アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
ストレート(900mm)
材質(取付金具)
鋼板 白色塗装
注文コード
65748866
品番
EL-XAM003/W
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小形投光器
質量(kg)
3.5
タイプ
ストレート(900mm)
材質(アーム)
鋼管 白色塗装
材質(取付金具)
鋼板 白色塗装
材質(フランジ)
鋼板 白色塗装