三菱電機
アーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
タイプ
ストレート(600mm)
材質(取付金具)
鋼板 白色塗装
注文コード
65748884
品番
EL-XAM004/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,800
この商品は
タイプ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小形投光器
質量(kg)
3
タイプ
ストレート(600mm)
材質(アーム)
鋼管 白色塗装
材質(取付金具)
鋼板 白色塗装
材質(フランジ)
鋼板 白色塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65748884
EL-XAM004/W
60728371
EL-XAM004A/W
屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション ストレートアーム(600mm) 【受注生産品】
三菱電機
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)