曜日別特売
UL1061 AWG30L10 UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ サンコー電商 65750048

UL1061 AWG30L10 UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ サンコー電商 65750048
UL1061 AWG30L10 UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ サンコー電商 65750048

UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋仕様●サイズ:AWG30●色:赤●長さ:10m●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V注文コード65750048品番UL1061 AWG30L10
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779


導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル

仕様●サイズ:AWG30●色:赤●長さ:10m●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300Vアズワン品番67-0416-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする