三菱電機
一般誘導灯 本体 天井埋込形
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
質量(kg)
1.9
1
1.2
1.5
1.9
消費電力(W)
5.5
1.4
1.9
2
3.3
5.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65750135
品番
KSH4922HA1EL
参考基準価格(税別)
¥183,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ
LED光源同梱包
パネル式
点灯時間
(非常時)60分
定格
長時間定格形
等級
B級(BH形)20A形
取付
天井埋込形
種類
(表示板)両面
定格電圧(V)
100
入力電流(A)
0.11
消費電力(W)
5.5
質量(kg)
1.9
LED
LE20510S3W-A
電池
(Ni-MH蓄電池)4H06DA
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
耐震性
A
光源寿命
60000時間
埋め込み寸法(mm)
295×105
材質(カバー)
鋼板 白色仕上
厚さ
鋼板(本体):0.6
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません