KSD2951HA1EL 点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付・吊下兼用形 三菱電機 65750205

点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付・吊下兼用形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)4.2
消費電力(W)4.5
内容量1台注文コード65750205品番KSD2951HA1EL
参考基準価格(税別)¥265,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導
火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します

点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形等級B級(BL形)20B形取付壁 天井直付 吊下兼用種類(表示板)片面定格電圧(V)100入力電流(A)0.098消費電力(W)4.5質量(kg)4.2LEDLE20504S3W-A電池(Ni-MH蓄電池)3H06DA材質(本体)鋼板 白色仕上耐震性A光源寿命60000時間材質(カバー)鋼板 白色仕上厚さ鋼板(本体):0.8
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする