KSD2962HA1EL 点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付・吊下兼用形 三菱電機 65750214

点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付・吊下兼用形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)5.1
消費電力(W)5.8
内容量1台注文コード65750214品番KSD2962HA1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥278,500

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導
火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します

点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形等級B級(BL形)20B形取付壁 天井直付 吊下兼用種類(表示板)両面定格電圧(V)100入力電流(A)0.123消費電力(W)5.8質量(kg)5.1LEDLE20504S3W-A×2電池(Ni-MH蓄電池)4H06DA材質(本体)鋼板 白色仕上耐震性A光源寿命60000時間材質(カバー)鋼板 白色仕上厚さ鋼板(本体):0.8
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65750214KSD2962HA1EL18299131KSD2962HB 1EL画像準備中ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ三菱電機1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする