曜日別特売
KSD2951VHA1EL 誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形 三菱電機 65750293

誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)5.4
消費電力(W)4.5
内容量1台注文コード65750293品番KSD2951VHA1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥308,300

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
音と光で避難口に誘導
火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます
自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です

点灯時間(非常時)60分定格長時間定格等級B級(BL形)20B形取付壁 天井直付 吊下兼用種類(表示板)片面定格電圧(V)100入力電流(A)0.098消費電力(W)4.5質量(kg)5.4LEDLE20504S3W-A電池(Ni-MH蓄電池)3H06DA材質(本体)鋼板 白色仕上耐震性A光源寿命60000時間材質(カバー)鋼板 白色仕上厚さ鋼板(本体):0.8
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65750293KSD2951VHA1EL18299237KSD2951VHB 1EL画像準備中ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ三菱電機1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする