曜日別特売
KYT1951B1EL 電源別置形誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機 65750494

電源別置形誘導灯 本体 壁埋込形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65750494品番KYT1951B1EL
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
AC100V、DC100V専用です
LED光源同梱包
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置きの直流電源装置で点灯
常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています

質量(kg)0.9取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面等級C級(10形)消費電力(W)0.9定格一般形定格電圧(V)(通常時/非常時)100光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-B入力電流(A)(通常時/非常時)0.021/0.006埋め込み寸法(mm)197×150点灯時間(非常時)20分耐震性A
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません
※蓄電池および点検スイッチは、器具に内蔵されていません
※直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできません。ちょくりゅう点灯時間は2時間以内としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする