KTC
19.0sq. ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●口径:36mm●口径外径:50mm●差込角外径:40mm●長さ:60mm●重さ:380g
注文コード
65750565
品番
B4036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口径:36mm●口径外径:50mm●差込角外径:40mm●長さ:60mm●重さ:380g
アズワン品番
67-0440-21
もっと見る