ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65750660
品番
ATE2D-5F3-10-Z
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様
●操作部形状:フラット●極数:2極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点
アズワン品番
67-0442-37