曜日別特売
MR300G マスクロンテープ ホリコー 65752769

マスクロンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード65752769品番MR300G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,780

広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。

用途鉄骨塗装・舗装養生など仕様●色:緑●幅(mm):300●長さ(m):25●厚さ(mm):0.15●原産国:日本●コード番号:381-8095アズワン品番67-2235-28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65752769MR300G26348867Y-09-GR 200×25MR300G パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 26348867パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GRダイヤテックス1巻
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする