SAFETY TOOLS
防爆バルブハンドル(丸) 176シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
500
200
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65754799
品番
176-60A
参考基準価格(税別)
¥25,590
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。
仕様
●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●原産国:中国●コード番号:363-2354
軸径(Φmm)
17.5
全長(mm)
500
材質/仕上
アルミニウム青銅
高さ(mm)
79
開口寸法(mm)
60
アズワン品番
67-2287-10