曜日別特売
EL-LF-VH4901A/2AHN 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機 65761475

EL-LF-VH4901A/2AHN 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機 65761475
EL-LF-VH4901A/2AHN 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機 65761475

直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
取付壁面横付専用形
光束(Lm)2180
内容量1台注文コード65761475品番EL-LF-VH4901A/2AHN
参考基準価格(税別)¥117,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力ランプLDL40×1形状片反射笠タイプ1灯用取付壁面横付専用形光束(Lm)2180消費電力(W)24エネルギー消費効率(Lm/W)90.8点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(本体)鋼板 白色仕上質量(kg)2.6/0.4(器具/ランプ)材質(反射板)鋼板 白色仕上
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする