EA705BT-12 [EA705BT-2用] 替センサー エスコ 65761580

[EA705BT-2用] 替センサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65761580品番EA705BT-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000


一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。
その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。
3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します

仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒アズワン品番65-9271-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする