EA733AH-6 [防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計 Bluetooth エスコ 65761878

[防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計 Bluetooth

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65761878品番EA733AH-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥125,400
販売価格(税別)
114,000


表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載
土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に

仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)アズワン品番65-9276-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする